ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA006300 ONFALE GRANDE - A006300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 440 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Onfale tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022738089
Codice prodotto
ARMA006300
Cod. produttore
A006300
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
440 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale (del corpo):
Vetro
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no



