ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA008100 TIZIO MICRO NERO * - A008100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G4
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 430 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022740693
Codice prodotto
ARMA008100
Cod. produttore
A008100
Produttore
ARM
Portalampada:
G4
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
430 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
495 mm