AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011800 TOLOMEO MICRO INC ALL. * - A011800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 730 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022550148

Codice prodotto

ARMA011800

Cod. produttore

A011800

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

730 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Con presa di corrente:

Larghezza:

170 mm

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle.