AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA022800 MICONOS PLAFONE - A022800

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA022800 MICONOS PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale (del corpo) - Vetro

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022658868

Codice prodotto

ARMA022800

Cod. produttore

A022800

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP23

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale (del corpo):

Vetro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro esterno:

300 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

480 mm

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MATERIALI:Metallo cromato, vetro soffiato DESCRIZIONE:Struttura in metallo cromato lucido, diffusore in vetro soffiato trasparente