AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089860 AGGREGATO DIFF CONO MET - A089860

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1180 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077913722

Codice prodotto

ARMA089860

Cod. produttore

A089860

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1180 lm

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

E27

Diametro:

380 mm

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

3210...3210 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

140 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; contrappeso in resina termoplastica trasparente; diffusore conico in metallo. Versione con saliscendi con contrappeso. Codice cono in metallo: A089860 Lampada con diffusori intercambiabili. Colore: Grigio scuro metallizzato.