ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA242110 NUR GLOSS SOSP.ALO 230W NRO - A242110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 550 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070338287
Codice prodotto
ARMA242110
Cod. produttore
A242110
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
550 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
1770...1770 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
430 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



