AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA243210 NUR 1618 LED S BCO LUNA - A243210

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro - 900 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079141123

Codice prodotto

ARMA243210

Cod. produttore

A243210

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro:

900 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

2600...2600 mm
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
Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

700 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da sospensione.Corpo lampada in alluminio anodizzato, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Ambiente di utilizzo: Interni. Area di utilizzo: Hospitality Hotel, Hospitality Ristoranti, Residenze Private. Lampada LED 84W 3000K.