ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244000 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S GRO - A244000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Antracite
Portalampada - R7s
Diametro - 180 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024003277
Codice prodotto
ARMA244000
Cod. produttore
A244000
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
R7s
Diametro:
180 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
2850 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no