AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00300 MOUETTE LED SIMM. L=2500MM 105W 830 DM - AK00300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12215 lm

  • Max prestazioni del sistema - 135 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 2250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073997672

Codice prodotto

ARMAK00300

Cod. produttore

AK00300

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12215 lm

Max prestazioni del sistema:

135 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

2250 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1900...1900 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

239 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Mouette Simmetrica 2500 - LED 105W 1900mm DALI - Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 54W e LED 105W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI. La struttura superiore dell’apparecchio presenta un’apertura per l’installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione.Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 105W 12215lm 3000K CRI 80.