AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00600 MOUETTE LED ASYM L=1950MM 85W 830 ND - AK00600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8186 lm

  • Max prestazioni del sistema - 85 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1950 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070601527

Codice prodotto

ARMAK00600

Cod. produttore

AK00600

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8186 lm

Max prestazioni del sistema:

85 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1950 mm

Diametro:

150 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1900...5900 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Mouette Asimmetrica - LED 80W 1900mm Non dimmerabile. Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 24W + 54W e LED 80W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato, disponibile in versione Asimmetrica. Alimentazione elettronica. La struttura superiore dell’apparecchio presenta un’apertura per l’installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 80W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Power Supply: ElettronicoIntegrato. Watt: 85W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso Luminoso (lm): 8186lm. CCT: 3000K. Efficiency: 82%. Efficacy: 96.30lm/W. CRI: 80.