AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ15004 MOD BIN MAGN INCASSO A24 L = 1176mm BLK - AQ15004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1176 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per montaggio a sospensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077958181

Codice prodotto

ARMAQ15004

Cod. produttore

AQ15004

Produttore

ARM

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

1176 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

54 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

117 mm

Flessibile:

no

A.24 - Binario Magnetico Incasso - Binario - 1176mm - Nero.A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All’interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l’architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.