AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ18000 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 240W ND + PLUG - AQ18000

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ18000 A.24 KIT ALIMENT. 230VAC 240W ND + PLUG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077668172

Codice prodotto

ARMAQ18000

Cod. produttore

AQ18000

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

38 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Incapsulato

A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H.