ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT05001 A.39 RCS TRIM DIF L=1184 830 DIM BCO - AT05001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075675301
Codice prodotto
ARMAT05001
Cod. produttore
AT05001
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1180 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Larghezza:
55 mm
Altezza / Profondità:
57 mm
Montaggio a parete:
no