AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT06001 A.39 RCS TRIM DIF L=2368 830 DIM BCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075675226

Codice prodotto

ARMAT06001

Cod. produttore

AT06001

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2370 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

55 mm

Altezza / Profondità:

57 mm

Montaggio a parete:

no

A.39 Incasso - Modulo Strutturale Trim 2368mm 3000K - dimmerabile DALI - Bianco. LED 63W 3000K CRI 80.