AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDOI4600A16 DECOMPOSE LIGHT S RED - DOI4600A16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 551 lm

  • Colore del corpo - Rosso

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 980 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074870387

Codice prodotto

ARMDOI4600A16

Cod. produttore

DOI4600A16

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

551 lm

Colore del corpo:

Rosso

Portalampada:

E27

Diametro:

980 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Lunghezza della sospensione:

200...200 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

380 mm

Colore della luce:

Rosso

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Decomposé Light Sospensione - Rosso. “La proiezione della luce è scomposta su ogni anello, i suoi raggi prendono vita in un balletto scenico, fatto di ombre circolanti intorno al suo cuore centrale. 8W. E27. Classe A.