ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM074600 ALIM LED 19W, 220-240VAC, 350MA IP20, N/ - M074600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 19...19 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077417602
Codice prodotto
ARMM074600
Cod. produttore
M074600
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
19...19 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Alimentatore indipendente per LED. Non dimmerabile. Potenza di uscita: 19W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. 1 Alimentatore per 1 ottica Pad 80.