AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM075100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 240W-IP67 - M075100

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM075100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 240W-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 225...225 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 39 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077407030

Codice prodotto

ARMM075100

Cod. produttore

M075100

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

225...225 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

39 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244 mm

Electronic power supply. IP67. Input voltage range: 90-264VAC / 47-63Hz. Output voltage: 48VDC. Protection against overcurrent, overvoltage, short-circuit and overtemperature, with automatic restart. 240W. For feeding up to a total 225W. 244x68x39mm.