ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM077700 ALIMENTATORE X LED 15W 350MA - M077700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 19 mm
Larghezza - 34 mm
Lunghezza - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072456514
Codice prodotto
ARMM077700
Cod. produttore
M077700
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
19 mm
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
103 mm
Alimentatore LED 15W 350mA Non dimmable.


