ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM253720 EVERYT 80 SQ TR FX LED 4000 2X14 BC/DEF - M253720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
7449079663939
Codice prodotto
ARMM253720
Cod. produttore
M253720
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1291 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
80 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



