ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM263420 EVERY 150 CA TR FI LED 3000 2X30°NO/BL - M263420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070143478
Codice prodotto
ARMM263420
Cod. produttore
M263420
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1677 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
24.4...24.4 W
Larghezza di incasso:
136 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
136 mm
Lunghezza:
150 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



