AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101N21 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 4000K BCO - M3101N21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8876 lm

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1595 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074183272

Codice prodotto

ARMM3101N21

Cod. produttore

M3101N21

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8876 lm

Max prestazioni del sistema:

75 W

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1595 mm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

795 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

56 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Eggboard Matrix Diretto + indiretto 1600x800 Dimmerabile Dali 4000K - Bianco - Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR). LED 65W 8876lm 4000K CRI 80.