ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL107650 ALIMENT. 120W 24VDC BARRA DIN - NL107650
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Altezza - 125 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078544178
Codice prodotto
ARMNL107650
Cod. produttore
NL107650
Produttore
ARM
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Altezza:
125 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
117 mm
Lunghezza:
64 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 120W 24Vdc.


