ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10941 ALIMENT. 8W 500MA (INDIP.) - NL10941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 8...8 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077448422
Codice prodotto
ARMNL10941
Cod. produttore
NL10941
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
8...8 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no