ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1732225K0 LINEALED WALLWASHER 80 25° 3000K ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1776 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079686877
Codice prodotto
ARMNL1732225K0
Cod. produttore
NL1732225K0
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1776 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
47.5 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
780 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



