AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.) - NL19036

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077379795

Codice prodotto

ARMNL19036

Cod. produttore

NL19036

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 20W 700mA