ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1906440Y004 PARABOLA 80 ORIENT. 2700K 40° 350MA NERO - NL1906440Y004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078545311
Codice prodotto
ARMNL1906440Y004
Cod. produttore
NL1906440Y004
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
788 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
87 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
88 mm
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Nero
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



