AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1907140Y004 PARABOLA 80 S 40° 2700K NRO - NL1907140Y004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078580756

Codice prodotto

ARMNL1907140Y004

Cod. produttore

NL1907140Y004

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

788 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Larghezza di incasso:

62 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

75 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

65 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio di illuminazione quadrato che impiega LED 13W 2700K 788lm CRI.90 40° ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lente in policarbonato. Molle di fissaggio in acciaio armonico. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchiconformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Alimentazione elettronica 350mA remote fornito separatamente. Colore nero.