ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL4204118K006 EVERYTHING 55 10W R 18° 3000K BCO - NL4204118K006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078581456
Codice prodotto
ARMNL4204118K006
Cod. produttore
NL4204118K006
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
655 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
98 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
55 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no