AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL60480 ALIMENT. 100W 24VDC BARRA DIN - NL60480

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL60480 ALIMENT. 100W 24VDC BARRA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Altezza - 75 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078581678

Codice prodotto

ARMNL60480

Cod. produttore

NL60480

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Altezza:

75 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

73 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 100W 24Vdc.