AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL60790 ALIMENT. 240W 24VDC BARRA DIN - NL60790

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL60790 ALIMENT. 240W 24VDC BARRA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Altezza - 125 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078581685

Codice prodotto

ARMNL60790

Cod. produttore

NL60790

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Altezza:

125 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

126 mm

Lunghezza:

83 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 240W 24Vdc.