AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL702925K0 MINI SPOT BASE ALLUMINIO 25° 3000K - NL702925K0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076579806

Codice prodotto

ARMNL702925K0

Cod. produttore

NL702925K0

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

33 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo e ghiera in alluminio. Staffa in lamiera zincata. Diffusore in policarbonato, spessore 3mm. Alimentatore remoto fornito separatamente