AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081310 CICLOPE TERRA LED H 50CM BIFAC.RUGG - T081310

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075887025

Codice prodotto

ARMT081310

Cod. produttore

T081310

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

170 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Classe di protezione:

II

Placca metallizata, con finitura lucida e satinata, metal black satinato,2 moduli.Componenti della linea Elos Chiara