AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081510 CICLOPE PARETE INCASSO LED RUGG. - T081510

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077118226

Codice prodotto

ARMT081510

Cod. produttore

T081510

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Marrone

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

170 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

270 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

200 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Larghezza di incasso:

300 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Ciclope parete incasso Ruggine. Serie di apparecchi da esterno coordinati incasso/parete. Utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100. Cassaforma fornita a parte.