AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083700 NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC. - T083700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279002

Codice prodotto

ARMT083700

Cod. produttore

T083700

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

410 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

48 mm

Larghezza:

168 mm

Classe di protezione:

II

MATERIALI: Metacrilato, alluminio verniciato. DESCRIZIONE: Corpo in alluminio verniciato; diffusore in metacrilato satinato. Fissaggio a terra con flangia.