ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT087700 REEDS LED F TRIPLE IP67 - T087700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074920112
Codice prodotto
ARMT087700
Cod. produttore
T087700
Produttore
ARM
Reeds IP67 Triplo. Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa che impiega sorgenti a LED monocromatici.Disponibile con gradi di protezione IP20 per interno, IP67 e IP68 per esterno. Le versioni IP67 e IP68 sonodisponibil in forma Singola o Tripla. La luce si diffonde attraverso 7 aste in PMMA aventi altezze diverse per dare l’impressione di un canneto e avvitabili alla base grazie a bussole in acciaio INOX AISI 316. Parte della luce si diffonde sul suolo anche attorno alla base stessa. La base, di forma irregolare, è studiata per consentire l’incastro «a mosaico» con altri apparecchi in modo da creare una composizione articolata a piacimento. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1 (IP20 e IP67) e parte 2-18 (IP68). Composto da unabase costituita da un involucro in policarbonato trasparente montato tra 2 piastre in acciaio INOX AISI316 serrate con viti in acciaio INOX AISI316 . La tenuta all’acqua è garantita da una guarnizione siliconica. L’apparecchio può essere fissato a terra grazie ai fori inseriti nella piastra inferiore. Coperchio estetico in tecnopolimero. Completo di alimentatore integrato e fornito con 1,5 m di cavo H05RN-F 2x1 provvisto di connettore IP67 per la connessione elettrica alla rete idoneo per cavi di diametro 5-13,5mm.



