ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT418010W10 CEFISO 14 LED 9° 3000K GRO - T418010W10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078339453
Codice prodotto
ARMT418010W10
Cod. produttore
T418010W10
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1091 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
313 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
136 mm
Lunghezza:
136 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



