ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT42004FLW00 EGO 90S FLAT DL FLOOD 3000K ALL - T42004FLW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073773665
Codice prodotto
ARMT42004FLW00
Cod. produttore
T42004FLW00
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
179 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
3.2...3.2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
90 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



