ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4300ELW00 SPIKE LED 6 IP65 E 3000K GRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 444 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078052420
Codice prodotto
ARMT4300ELW00
Cod. produttore
T4300ELW00
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
444 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
37 lm/W
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
264 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
42 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no