AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASITA210-40/5A TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 40/5A - TA210-40/5A

copiacopia
ASITA - ASITA210-40/5A TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 40/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032817469420

Codice prodotto

ASITA210-40/5A

Cod. produttore

TA210-40/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, marca ASITA S.R.L., modello ASITA210-40/5A - TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 40 5A