AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASITI420-35-50A CONVERTITORI DI CORRENTE 50A/4-20MA - TI420-35-50A

copiacopia
ASITA - ASITI420-35-50A CONVERTITORI DI CORRENTE 50A/4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Classe di precisione - Altri

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075680916

Codice prodotto

ASITI420-35-50A

Cod. produttore

TI420-35-50A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Classe di precisione:

Altri

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1