ASITA - ASITM45-40/5A Trasform.amperom.DIN primario avvolto 40 - TM45-40/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033075681685
Codice prodotto
ASITM45-40/5A
Cod. produttore
TM45-40/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2.5 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


