ASITA - ASITZ6101 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 25.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033075683634
Codice prodotto
ASITZ6101
Cod. produttore
TZ6101
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
86 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza del sensore:
44.5 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
15 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
15 A


