ASITA - ASITZ7311 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ7311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8033075683771
Codice prodotto
ASITZ7311
Cod. produttore
TZ7311
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
21.4 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
70.5 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
42 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
10 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
8 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.5 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.25 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


