ASITA - ASITZ9224 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ9224
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8033075683962
Codice prodotto
ASITZ9224
Cod. produttore
TZ9224
Produttore
ASI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 1/2 pollice
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
71 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
5 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
5 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.2 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...65 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


