AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIVMN15S01B0/M MICROINTERRUTTORE MINIATURA (VITI MONTAT - VMN15S01B0/M

copiacopia
ASITA - ASIVMN15S01B0/M MICROINTERRUTTORE MINIATURA (VITI MONTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033075693701

Codice prodotto

ASIVMN15S01B0/M

Cod. produttore

VMN15S01B0/M

Produttore

ASI

Tipo di elemento di controllo:

Leva con pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

10.3 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

27.8 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

15.9 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

15 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

15 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...125 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno