AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIVMN15S05D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S05D0

copiacopia
ASITA - ASIVMN15S05D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza del sensore - 10.3 mm

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033075684495

Codice prodotto

ASIVMN15S05D0

Cod. produttore

VMN15S05D0

Produttore

ASI

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

10.3 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

22.2 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza del sensore:

15.9 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

15 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

15 A

Microinterruttori miniatura a tre terminali con capacità di interruzione da 6 a 15 A, conformi alla norma EN 61058-1 [approvazione UR E91274; VDE 15351; S 8193; CSA LR85259]