ASITA - ASIWGC-110 TOROIDE DIFFERENZIALE - WGC-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148064220
Codice prodotto
ASIWGC-110
Cod. produttore
WGC-110
Produttore
ASI
I toroidi differenziali WGC e WGS sono dedicati alla rilevazione di dispersioni in corrente in AC (curva A), o in DC (curva B) ed offrono un’ottima immunità ai picchi transitori di corrente che generalmente possono innescare la protezione intempestiva delle protezioni verso terra. I toroidi WGC, WGC-TP e WGS devono essere abbinati ai dispositivi di protezione con sensore esterno delle serie RG1, RGE, RGU, CBS4 e WRU (curva A) mentre i modelli WGC-TB e WGS-TB si associano al dispositivo RGU10B per corrente continua (curva B).La sensibilità (corrente di intervento) ed il tempo di intervento sono configurati sul dispositivo di protezione associato. Tramite l’accessorio opzionale PA/TC possono essere installati e fissati su barra DIN.