AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIWGC-35 TOROIDE DIFFERENZIALE - WGC-35

copiacopia
ASITA - ASIWGC-35 TOROIDE DIFFERENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148064190

Codice prodotto

ASIWGC-35

Cod. produttore

WGC-35

Produttore

ASI

I toroidi differenziali WGC e WGS sono dedicati alla rilevazione di dispersioni in corrente in AC (curva A), o in DC (curva B) ed offrono un’ottima immunità ai picchi transitori di corrente che generalmente possono innescare la protezione intempestiva delle protezioni verso terra. I toroidi WGC, WGC-TP e WGS devono essere abbinati ai dispositivi di protezione con sensore esterno delle serie RG1, RGE, RGU, CBS4 e WRU (curva A) mentre i modelli WGC-TB e WGS-TB si associano al dispositivo RGU10B per corrente continua (curva B).La sensibilità (corrente di intervento) ed il tempo di intervento sono configurati sul dispositivo di protezione associato. Tramite l’accessorio opzionale PA/TC possono essere installati e fissati su barra DIN.