ATP SRL - APS312-000-46 RIPIANO AERATO ESTRAIBILE PROFONDITA =70 - 312-000-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ripiano
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 44.45 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022153233
Codice prodotto
APS312-000-46
Cod. produttore
312-000-46
Produttore
APS
Modello:
Ripiano
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44.45 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
700 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Ripiano areato con guide estraibili, da fissare sui quattro montanti 19", questo ripiano occupa uno spazio in altezza pari a 1U e ha una capacità di carico di 80 kg.


