AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATP SRL - APS408-000-78 CANALA 3 PRESE CON LUMINOSO 10 RAL7035 - 408-000-78

copiacopia
ATP SRL - APS408-000-78 CANALA 3 PRESE CON LUMINOSO 10 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024791624

Codice prodotto

APS408-000-78

Cod. produttore

408-000-78

Produttore

APS

Multipresa universale con alimentazione a 250 V, carico massimo di corrente a 16A. È fornita con staffe di fissaggio. La multipresa è completa di cavo di alimentazione 3x2,5mm² lunghezza 2 metri, senza spina.